Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor35 lb
- Grado NLGI2
- Gravedad específica0.94
Detalles
- Material baseComplejo de aluminio
- ColorVerde
- Capacidad del contenedor35 lb
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de caída542 °F
- Punto de inflamaciónMás de 560 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento550 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Tipo de aceiteAceite lubricante
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Lubricante premium formulado con un aceite base altamente refinado y de alta viscosidad
- El fluido base de KILN GREASE HT se combina con un espesante complejo de aluminio que produce una grasa con características excepcionales de alta temperatura, resistencia al agua y alta carga
- Esta grasa es ideal para su uso cuando hay temperatura, lavado y contaminación del agua, cargas extremas o una combinación de estos factores.