Motion
Grafito seco 10oz

CRC INDUSTRIES
Dry Graphite 10oz

Lubricante seco de grafito, 10 oz en peso
Artículo MI #02707295
No. Fabricante Dry Graphite 10oz
Precio22.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Dry Graphite 10oz

Lubricante seco de grafito, 10 oz en peso
Artículo MI #02707295
No. Fabricante Dry Graphite 10oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    10 oz.
  • Vida útil
    5 años
  • Gravedad específica
    0.73
  • Contenido de VOC
    0.97
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Grafito
  • Apariencia
    Líquido negro
  • Aplicación
    Juntas, correas de transferencia, correas transportadoras, motores, maquinaria de planta y equipo de manipulación, molduras de goma, portaobjetos de alta temperatura, carga baja o rpm altas, rodillos, ruedas, engranajes, cadenas y elevadores
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Certificación
    RoHS
  • Color
    Negro
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Tiempo de curado
    De 10 a 15 min
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Lubricante de película seca ideal para aplicaciones en las que deben evitarse los productos derivados del petróleo. • Soporta temperaturas y presiones extremas, así como ataques químicos y de agua • Se seca rápidamente a temperatura ambiente • Reduce la fricción y evita la corrosión • Resiste la suciedad, el polvo y la acumulación de aceite •
  • Tipo de película
    Seco
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    -20.2 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Grafito
  • Película lubricante
    Seco
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de película seca
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030944
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    850 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    400 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    hasta 850 °F
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Tipos de productos
    Lubricante de grafito seco
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Método de extracción
    Retire con disolventes de petróleo.
  • Aroma
    Disolvente
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Rango de temperatura
    Máximo de +850 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    078254030944
  • Temperatura de trabajo
    850°F (Constante) / 1000°F (Intermitente)

Descripción general

Descripción del fabricante
03094 LUBRICANTE DE GRAFITO SECO AER16OZ 10OZWT
  • Lubricante de película seca ideal para aplicaciones en las que deben evitarse los productos derivados del petróleo.
  • Soporta temperaturas y presiones extremas, así como ataques químicos y de agua
  • Se seca rápidamente a temperatura ambiente
  • Reduce la fricción y evita la formación de rozaduras
  • Resiste la suciedad, el polvo y la acumulación de grasa