Motion
41750 SCOTCHFIL MASILLA ELECTRICAL INSULATION

3M
41750 SCOTCHFIL ELECTRICAL INSULATION PUTTY

3M™ masilla de aislamiento eléctrico Scotchfil℮, 1-1/2 x 60 pulgadas, 1 rollo/caja a granel, 12 rollos/caja
Artículo MI #02710785
No. Fabricante 41750 SCOTCHFIL ELECTRICAL INSULATION PUTTY
Precio37.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41750 SCOTCHFIL ELECTRICAL INSULATION PUTTY

3M™ masilla de aislamiento eléctrico Scotchfil℮, 1-1/2 x 60 pulgadas, 1 rollo/caja a granel, 12 rollos/caja
Artículo MI #02710785
No. Fabricante 41750 SCOTCHFIL ELECTRICAL INSULATION PUTTY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    60 x 1-1/2 pulg.
  • Longitud
    60 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Grosor
    125 mil
  • Peso
    0.513 lb
  • Ancho
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Masilla
  • Material de apoyo
    Caucho de etileno y propileno
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00054007417507
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +80 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C
  • Cantidad mínima del pedido
    12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +80 °C
  • Cantidad del paquete
    4
  • Tipos de productos
    Cinta de masilla
  • UPC_NO
    00054007417507
  • Clasificación de voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
41750 SCOTCHFIL ELECTRICAL INSULATION
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo de masilla no corrosivo en forma de cinta flexible
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU
  • Adecuado para temperaturas de 0 a 80 °C ( 32 a 176 °F).