Motion
D-H7BAZ
Banda de alambre 2 sólida en línea
Artículo MI #02711352
No. Fabricante D-H7BAZ
Precio56.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda de alambre 2 sólida en línea
Artículo MI #02711352
No. Fabricante D-H7BAZ
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
Precio56.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    40 mA
  • Altura total
    11.5 mm
  • Longitud total
    33.6 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Peso
    31 g

Detalles

  • Carga aplicable
    PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    2-Wire

Descripción general

Descripción del fabricante
D-H7BAZ INTERRUPTOR
  • Interruptor automático de estado sólido
  • Resistente al campo magnético, indicación de 2 colores
  • Estilo de montaje en riel
  • Entrada eléctrica: ojal

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"