Motion
00167 LÁMINA DE ACABADO Y LIMPIEZA DE WHISKY ESCOCÉS BRITE 4"X4"A VFN

3M
00167 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 4"X4"A VFN

Scotch-Brite® Limpia N Strip™ láminas y rollos no tejidos - Material de óxido de aluminio, 4.0000 pulg. de largo, 4.0000 pulg. de ancho, 200 por paquete
Artículo MI #02712980
No. Fabricante 00167 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 4"X4"A VFN
Precio2.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00167 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 4"X4"A VFN

Scotch-Brite® Limpia N Strip™ láminas y rollos no tejidos - Material de óxido de aluminio, 4.0000 pulg. de largo, 4.0000 pulg. de ancho, 200 por paquete
Artículo MI #02712980
No. Fabricante 00167 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH SHEET 4"X4"A VFN
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
Precio2.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Longitud de la hoja
    4.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acabado, lijado, preparación de superficies
  • Número de stock del fabricante
    61500189602
  • Número de Upc del fabricante
    00048011001678
  • Número de hojas
    200
  • UPC_NO
    00048011001678

Descripción general

Descripción del fabricante
00167 HOJA DE LIMPIEZA Y ACABADO DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo adherido a la red no tejida es ideal para la limpieza, mezcla, acabado y recubrimiento ligero y eliminación de corrosión
  • Se puede utilizar con compuestos de pulido para crear un acabado brillante en madera
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme
  • Puede plegarse, apilarse o enrollarse para una limpieza o acondicionamiento efectivos en superficies planas, irregulares o contorneadas
  • Construcción de red abierta que resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"