Motion
7010367280 DISCO FE DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE CAMBIO RÁPIDO ABRASIVOS ESTÁNDAR, 84

3M
7010367280 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84

Scotch-Brite® Limpia la Strip™ disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #02712983
No. Fabricante 7010367280 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010367280 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84

Scotch-Brite® Limpia la Strip™ disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color azul
Artículo MI #02712983
No. Fabricante 7010367280 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING FE DISC, 84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Grado
    Superfino
  • Número de stock del fabricante
    61500121340
  • Número de Upc del fabricante
    00051115368776
  • UPC_NO
    00051115368776

Descripción general

Descripción del fabricante
7010367280 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Diseñado para mezclar y desbarbar metales ferrosos, acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel/cromo
  • El óxido de aluminio en el material FE proporciona una alta tasa de corte inicial y extendida
  • Más eficiente en materiales ferrosos cuando se requiere alta presión de contacto y eliminación de stock
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Disponible en marrón, de grado grueso; granate, de grado medio; y azul, de grado muy fino