Motion
07459 DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 2"XNH A MED

3M
07459 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 2"XNH A MED

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado no tejido N Strip™ 2.0000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02713556
No. Fabricante 07459 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 2"XNH A MED
Precio1.82 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
07459 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 2"XNH A MED

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado no tejido N Strip™ 2.0000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02713556
No. Fabricante 07459 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 2"XNH A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.82 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Desbarbado, mezcla, radiado, refinado, limpieza, acabado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500013075
  • Número de Upc del fabricante
    00048011074597
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, lijado intermedio, mezcla, lijado de uso general, preparación de pintura, desbarbado ligero, acabado, eliminación de óxido, refinado
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011074597

Descripción general

Descripción del fabricante
07459 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos