Motion
09024 ROLLO DE ESMALTE Y CORTE ESCOCÉS-BRITE 6"X30' A MED

3M
09024 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rollo de corte y pulido, CP-RL, A/O mediano, 6 pulg. x 30 pies, 2 por caja
Artículo MI #02713643
No. Fabricante 09024 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A MED
Precio577.51 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09024 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rollo de corte y pulido, CP-RL, A/O mediano, 6 pulg. x 30 pies, 2 por caja
Artículo MI #02713643
No. Fabricante 09024 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio577.51 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pies
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    30 pies
  • Ancho del rodillo
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500040516
  • Número de Upc del fabricante
    00048011090245
  • UPC_NO
    00048011090245

Descripción general

Descripción del fabricante
09024 ROLLO DE ESMALTE Y CORTE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción ajustada y densa permite una mezcla, limpieza y pulido agresivos en superficies metálicas
  • Adaptable y flexible para entrar en lugares de difícil acceso
  • Los múltiples anchos satisfacen una variedad de necesidades de acondicionamiento de superficies
  • Se puede cortar a cualquier longitud para realizar una amplia variedad de tareas a mano o encajar en máquinas
  • Sustituye a las correas de cuero o lona para aplicaciones de aspersión y otras aplicaciones de banco
  • Extremadamente duradero