Motion
09036 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 8"X1/2"A MED

3M
09036 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 8"X1/2"A MED

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-DC, A/O mediano, 8 pulg. x 1/2 pulg., 50 por caja
Artículo MI #02713652
No. Fabricante 09036 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 8"X1/2"A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09036 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 8"X1/2"A MED

Scotch-Brite™ Disco de limpieza y acabado, CF-DC, A/O mediano, 8 pulg. x 1/2 pulg., 50 por caja
Artículo MI #02713652
No. Fabricante 09036 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 8"X1/2"A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500040631
  • Número de Upc del fabricante
    00048011090368
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011090368

Descripción general

Descripción del fabricante
09036 DISCO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo suave y la red no tejida son ideales para limpiar, mezclar, terminar y revestir ligeramente y eliminar la corrosión
  • La almohadilla adaptable entra en las esquinas y sobre superficies contorneadas para producir un acabado uniforme\La estructura de red abierta resiste la carga y se enjuaga limpia para un uso repetido
  • La estructura 3D no tejida proporciona una larga vida útil y acabados uniformes
  • Se acopla a una lijadora orbital aleatoria (almohadilla de respaldohookit) para aumentar la tasa de corte y cubrir áreas más grandes