Motion
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13190 ESCOCÉS-BRITE 12"X2"X5"2S ALETA

3M
13190 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X2"X5"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S Fine, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713745
No. Fabricante 13190 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X2"X5"2S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13190 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X2"X5"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S Fine, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02713745
No. Fabricante 13190 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X2"X5"2S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Blanco
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 13190 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 12"X2"X5"2S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad fina, adecuada para acabado de múltiples pasos y mezclado superficial.
  • Número de stock del fabricante
    61500051786
  • Número de Upc del fabricante
    00048011131900
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011131900
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13190 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor