Motion
13262 DISCOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC DE COLOR ESCOCÉS-BRITE TS 4"XNH A MED

3M
13262 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 4.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 12000 rpm
Artículo MI #02713765
No. Fabricante 13262 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A MED
Precio7.22 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13262 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 4.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 12000 rpm
Artículo MI #02713765
No. Fabricante 13262 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 4"XNH A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.22/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, acabado, radiado, refinado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    61500052586
  • Número de Upc del fabricante
    00048011132624
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • UPC_NO
    00048011132624

Descripción general

Descripción del fabricante
13262 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos