Motion
7010493757 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 6A2, 3/4X1-1/2X3/8-16, X

3M
7010493757 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 3/4X1-1/2X3/8-16, X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 6A2, 3/4X1-1/2X3/8-16, X=1/8 D180 644BI, W=1/8 - MMMRBDW47319
Artículo MI #02714311
No. Fabricante 7010493757 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 3/4X1-1/2X3/8-16, X
Precio292.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493757 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 3/4X1-1/2X3/8-16, X

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 6A2, 3/4X1-1/2X3/8-16, X=1/8 D180 644BI, W=1/8 - MMMRBDW47319
Artículo MI #02714311
No. Fabricante 7010493757 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2, 3/4X1-1/2X3/8-16, X
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
Precio292.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    5 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    24 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Multa
  • Número de Upc del fabricante
    00076308257590
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • UPC_NO
    00076308257590

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010493757 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"