Motion
16469 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 8"X3"X3"8S ALETA

3M
16469 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 3 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714329
No. Fabricante 16469 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"8S FIN
Precio620.30 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16469 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 8S Fine, 8 pulg. x 3 pulg. x 3 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714329
No. Fabricante 16469 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 8"X3"X3"8S FIN
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
Precio620.30 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DEBURACIÓN CLARA 16469 SCOTCH-BRITE 8"X3"X3"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de metal duro de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 3 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado fino, diseñada para desbarbado ligero.
  • Número de stock del fabricante
    61500090024
  • Número de Upc del fabricante
    00048011164694
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011164694
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
16469 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas, pero que da como resultado un acabado pulido
  • La adaptabilidad ofrece un acabado uniforme al tiempo que mantiene el mineral abrasivo fresco continuamente expuesto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
  • Rueda multiusos que limpia, termina, mezcla, desbarba y pule todo tipo de metales, compuestos y vidrio
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"