Motion
16508 DISCOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC DE COLOR ESCOCÉS-BRITE TS 1"XNH A CRS

3M
16508 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A CRS

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies Roloc™ SC-DS, A/O grueso, TS, 1 pulg., 200 por caja
Artículo MI #02714336
No. Fabricante 16508 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A CRS
Precio1.96 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16508 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A CRS

Scotch-Brite™ Disco de acondicionamiento de superficies Roloc™ SC-DS, A/O grueso, TS, 1 pulg., 200 por caja
Artículo MI #02714336
No. Fabricante 16508 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TS 1"XNH A CRS
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
Precio1.96 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    200
  • Número de stock del fabricante
    61500090446
  • Número de Upc del fabricante
    00048011165080
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • UPC_NO
    00048011165080

Descripción general

Descripción del fabricante
16508 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos