Motion
7010493162 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 3X1/2X.7874, X=1/4

3M
7010493162 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 3X1/2X.7874, X=1/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 3X1/2X.7874, X=1/4 D320 684BN - MMMRBDW38445
Artículo MI #02714385
No. Fabricante 7010493162 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 3X1/2X.7874, X=1/4
Precio625.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010493162 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 3X1/2X.7874, X=1/4

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 3X1/2X.7874, X=1/4 D320 684BN - MMMRBDW38445
Artículo MI #02714385
No. Fabricante 7010493162 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 3X1/2X.7874, X=1/4
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
Precio625.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    8 pulg.
  • Peso
    0.401 lb
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Grado
    Multa
  • Número de stock del fabricante
    61500099793
  • Número de Upc del fabricante
    00076308250935
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2550 rpm
  • UPC_NO
    00076308250935
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010493162 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"