Motion
17846 RUEDA UNIFICADA ROLOC EXL ESCOCESA-BRITE TS 2"XNH 6S ALETA

3M
17846 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ TS EXL, 2 pulg. x NH 6S FIN, 60 por caja
Artículo MI #02714450
No. Fabricante 17846 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 6S FIN
Precio13.39 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
17846 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda unificada Roloc™ TS EXL, 2 pulg. x NH 6S FIN, 60 por caja
Artículo MI #02714450
No. Fabricante 17846 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 6S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.39 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 17846 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL TS 2"XNH 6S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 2 in y grado fino, ideal para un acabado de cambio rápido.
  • Número de stock del fabricante
    61500107695
  • Número de Upc del fabricante
    00048011178462
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    22100 rpm
  • UPC_NO
    00048011178462
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
17846 EXL ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su sólida construcción unificada proporciona un acabado y desbarbado efectivos de los bordes
  • Las densidades duras ofrecen una buena retención del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte consistentes
  • Las densidades suaves ofrecen conformabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza
  • La construcción de red abierta comprimida y la distribución uniforme de granos proporcionan una acción de corte consistente
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos