Motion
18015 DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 4"X7/8"A CRS

3M
18015 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4"X7/8"A CRS

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 4 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #02714480
No. Fabricante 18015 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4"X7/8"A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18015 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4"X7/8"A CRS

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 4 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #02714480
No. Fabricante 18015 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4"X7/8"A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500111747
  • Número de Upc del fabricante
    00048011180151
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011180151

Descripción general

Descripción del fabricante
18015 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"