Motion
18165 RUEDA UNIFICADA LIMPIA Y PELADA ESCOCESA-BRITE 3"X3/4"X3/8"7S XCS

3M
18165 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X3/8"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela rueda unificada, CS-UW, 7S extragruesa, 3 pulg. x 3/4 pulg. x 3/8 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02714489
No. Fabricante 18165 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X3/8"7S XCS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18165 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X3/8"7S XCS

Scotch-Brite™ Limpia y pela rueda unificada, CS-UW, 7S extragruesa, 3 pulg. x 3/4 pulg. x 3/8 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02714489
No. Fabricante 18165 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP UNITIZED WHEEL 3"X3/4"X3/8"7S XCS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.37 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Extra grueso
  • Descripción larga
    La rueda unificada Clean & Strip 18165 SCOTCH-BRITE 3"X3/4"X3/8"7S XCS es una rueda unificada no tejida o desbarbada compuesta de abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de orificio central de 0.37 pulgadas, grado extra grueso, diámetro de rueda de 3 pulgadas y grosor de rueda de 3/4 pulgadas en una configuración unificada, diseñada para una limpieza agresiva, decapado y preparación de superficies de alta resistencia.
  • Número de stock del fabricante
    61500122314
  • Número de Upc del fabricante
    00048011181653
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    14100 rpm
  • UPC_NO
    00048011181653
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
18165 ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y TIRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Funcionamiento más eficaz, más suave y más seguro para el recubrimiento y la eliminación de la corrosión que las ruedas de alambre y las copas
  • El abrasivo extragrueso y la baja conformabilidad proporcionan una fuerte acción de corte sin dañar el material base
  • Entra en áreas de difícil acceso
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Resiste la acumulación de calor y la carga sobre recubrimientos blandos, lo que permite un funcionamiento prolongado y una eliminación uniforme del recubrimiento
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"