Motion
18240 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC SE ESCOCÉS-BRITE TR 1-1/2"XNH A CRS

3M
18240 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 1-1/2 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Marrón
Artículo MI #02714494
No. Fabricante 18240 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18240 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 1-1/2 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Marrón
Artículo MI #02714494
No. Fabricante 18240 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 1-1/2"XNH A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500115532
  • Número de Upc del fabricante
    00048011182407
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00048011182407

Descripción general

Descripción del fabricante
18240 SUPERFICIE DE ROLOC SE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente y resistente que desbarba y termina agresivamente
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, produciendo acabados uniformes
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"