Motion
RUEDA DE DESBARBADO EXT. ESCOCÉS-BRITE MED 18281 12"X1"X5"8S

3M
18281 12"X1"X5"8S MED SCOTCH-BRITE EXT DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S mediana, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714502
No. Fabricante 18281 12"X1"X5"8S MED SCOTCH-BRITE EXT DEBURRING WHEEL
Precio327.33 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18281 12"X1"X5"8S MED SCOTCH-BRITE EXT DEBURRING WHEEL

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S mediana, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714502
No. Fabricante 18281 12"X1"X5"8S MED SCOTCH-BRITE EXT DEBURRING WHEEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio327.33 $/por hora

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXT 18281 SCOTCH-BRITE 12"X1"X5"8S MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, adecuada para aplicaciones de acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500126935
  • Número de Upc del fabricante
    00048011182810
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011182810
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
18281 12"X1"X5"8S MED EXT. ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"