Motion
18323 ESCOCÉS-BRITE SE CONDICIÓN DE SUPERFICIE CORREA LS 1"X72"A CRS

3M
18323 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 1"X72"A CRS

Scotch-Brite™ Correa de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies SE, SE-BL, A/O grueso, 1 pulg. x 72 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02714513
No. Fabricante 18323 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 1"X72"A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18323 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 1"X72"A CRS

Scotch-Brite™ Correa de baja elasticidad para acondicionamiento de superficies SE, SE-BL, A/O grueso, 1 pulg. x 72 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02714513
No. Fabricante 18323 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 1"X72"A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    72 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Multicolor
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500119088
  • Número de Upc del fabricante
    00048011183237
  • UPC_NO
    00048011183237

Descripción general

Descripción del fabricante
18323 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de nailon resistente a la elasticidad es adecuado para altas tensiones de la correa, como en un soporte o en una correa de lima
  • Cinturón no tejido resistente y agresivo que se ofrece en una amplia gama de calidades para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • La construcción de red abierta no tejida proporciona una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, contornos y bordes
  • La reducción de la carga y la resistencia al calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de esmerilado, el fresado y otras marcas sin socavar la pieza de trabajo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos