Motion
18352 DISCO DE ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTO SCOTCH BRITE 4"XNH S XCS

3M
18352 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 4"XNH S XCS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado recubierto de N Strip™ 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de carburo de silicio, color negro
Artículo MI #02714526
No. Fabricante 18352 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 4"XNH S XCS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18352 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 4"XNH S XCS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado recubierto de N Strip™ 4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de carburo de silicio, color negro
Artículo MI #02714526
No. Fabricante 18352 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 4"XNH S XCS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Negro
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de stock del fabricante
    61500119369
  • Número de Upc del fabricante
    00048011183527
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011183527

Descripción general

Descripción del fabricante
18352 DISCO DE ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTOS SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Pele los recubrimientos y prepara las superficies con mayor eficacia que los cepillos de alambre
  • Limpia la incrustación, la decoloración y las costuras de la soldadura
  • El material no tejido elimina de forma agresiva el recubrimiento al tiempo que mantiene la geometría de la pieza de trabajo
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good