Motion
18471 DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE ROLOC SE TR 2"XNH A MED

3M
18471 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 2.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 25000 rpm
Artículo MI #02714558
No. Fabricante 18471 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A MED
Precio4.16 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18471 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 2.0000 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 25000 rpm
Artículo MI #02714558
No. Fabricante 18471 SCOTCH-BRITE ROLOC SE SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.16 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, rectificado, refinado
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500141751
  • Número de Upc del fabricante
    00048011184715
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00048011184715

Descripción general

Descripción del fabricante
18471 SUPERFICIE DE ROLOC SE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente y resistente que desbarba y termina agresivamente
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, produciendo acabados uniformes
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos