Motion
18476 DISCO PARA CONDICIONES SUPERFICIALES SCOTCH-BRITE SE 4-1/2"XNH A MED

3M
18476 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 4-1/2"XNH A MED

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado no tejido N Strip™ 4.5000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02714563
No. Fabricante 18476 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 4-1/2"XNH A MED
Precio10.32 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18476 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 4-1/2"XNH A MED

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado no tejido N Strip™ 4.5000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02714563
No. Fabricante 18476 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION DISC 4-1/2"XNH A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.32 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, refinado, desbarbado, molienda
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500123668
  • Número de Upc del fabricante
    00048011184760
  • Aplicación del material
    Preparación del metal antes de pintar, mezclar, retirar la línea de partición, desbarbado ligero, refinado
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011184760

Descripción general

Descripción del fabricante
18476 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un corte adicional y una vida útil más larga que los discos de acondicionamiento de superficies SC y PD para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • El disco de corte alto y rápido pero adaptable es ideal para el desbarbado de bordes
  • La adaptabilidad combinada con un acoplamiento seguro de gancho y bucle proporciona un corte agresivo sin dañar el material base
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Hookit l ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos