Motion
7010368732 CARTUCHO ABRASIVO ESTÁNDAR MANDRIL ROII 716916, 1/8 PULG. X 3/4 I

3M
7010368732 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 716916, 1/8 IN X 3/4 I

Abrasivos estándar de cartucho RoII de mandril 716916, 1/8 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg. x 6 pulg. CM-XL, 1 por caja
Artículo MI #02714594
No. Fabricante 7010368732 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 716916, 1/8 IN X 3/4 I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368732 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 716916, 1/8 IN X 3/4 I

Abrasivos estándar de cartucho RoII de mandril 716916, 1/8 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg. x 6 pulg. CM-XL, 1 por caja
Artículo MI #02714594
No. Fabricante 7010368732 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 716916, 1/8 IN X 3/4 I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115375514
  • UPC_NO
    00051115375514

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO ABRASIVO ESTÁNDAR 7010368732
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se adapta a todos los rollos de cartuchos abrasivos estándar de tipo recto, totalmente cónico y medio cónico
  • El mango del mandril está asegurado en el conjunto de pinza o mandril de una herramienta eléctrica giratoria
  • El mandril permite el acceso a espacios reducidos con un rollo de cartucho
  • Viene en varios diámetros y longitudes piloto para adaptarse a diferentes rollos de cartucho
  • Hecho de acero chapado para una mayor durabilidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"