Motion
18814 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO ESCOCÉS-BRITE 12"X1/2"X5"6S ALETA

3M
18814 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 6S Fine, 12 pulg. x 1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714612
No. Fabricante 18814 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"6S FIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18814 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"6S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado ligera, LD-WL, 6S Fine, 12 pulg. x 1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714612
No. Fabricante 18814 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"6S FIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DEBURACIÓN CLARA 18814 SCOTCH-BRITE 12"X1/2"X5"6S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 5 in y un grado fino, diseñada para desbarbado ligero.
  • Número de stock del fabricante
    61500133006
  • Número de Upc del fabricante
    00048011188140
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011188140
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
18814 RUEDA DE DESBARBADO LIGERO SCOTCH BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas, pero que da como resultado un acabado pulido
  • La adaptabilidad ofrece un acabado uniforme al tiempo que mantiene el mineral abrasivo fresco continuamente expuesto
  • La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
  • El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
  • Rueda multiusos que limpia, termina, mezcla, desbarba y pule todo tipo de metales, compuestos y vidrio
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good