Motion
18824 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 12"X1/2"X5"8S MED

3M
18824 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"8S MED

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S mediana, 12 pulg. x 1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714619
No. Fabricante 18824 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"8S MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18824 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"8S MED

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S mediana, 12 pulg. x 1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02714619
No. Fabricante 18824 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"8S MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La Rueda de desbarbado 18824 SCOTCH-BRITE EXL 12"X1/2"X5"8S MED es una Rueda desbarbada o no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que presenta un diámetro de orificio central de 5 pulgadas, diámetro de rueda de 12 pulgadas y grosor de rueda de 1/2 pulgadas en una construcción Convolute, diseñada para aplicaciones de desbarbado, mezclado y acabado superficial.
  • Número de stock del fabricante
    61500133105
  • Número de Upc del fabricante
    00048011188249
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011188249
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
18824 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"