Motion
18863 CORREA PARA CONDICIONES SUPERFICIALES SCOTCH-BRITE SE 1"X18"A CRS

3M
18863 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1"X18"A CRS

Scotch-Brite™ Cinturón de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O grueso, 1 pulg. x 18 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02714635
No. Fabricante 18863 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1"X18"A CRS
Precio24.44 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
18863 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1"X18"A CRS

Scotch-Brite™ Cinturón de acondicionamiento de superficie SE, SE-BS, A/O grueso, 1 pulg. x 18 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02714635
No. Fabricante 18863 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION BELT 1"X18"A CRS
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
Precio24.44 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Multicolor
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500133493
  • Número de Upc del fabricante
    00048011188638
  • UPC_NO
    00048011188638

Descripción general

Descripción del fabricante
18863 ESTADO DE LA SUPERFICIE DE SCOTCH BRITE SE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturón no tejido agresivo y resistente que se ofrece en una amplia gama de calidades para desbarbado y acabado de alta resistencia
  • Para uso en el soporte trasero y fuera de la mano
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Corte agresivo sin hendiduras, elimina imperfecciones superficiales, líneas de esmerilado, fresadoras y otras marcas

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron