Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro10 pulg.
- Diámetro total16 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Rueda Diámetro16 pulg.
- Rueda Grosor6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMulta
- Descripción largaLa RUEDA DE DEBURADO LIGERO 19595 SCOTCH-BRITE 16"X6"X10"7S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 16 in, un grosor de rueda de 6 in, un diámetro de orificio central de 10 in y una calidad fina, adecuada para desbarbado y mezclado a gran escala.
- Número de stock del fabricante61500124773
- Número de Upc del fabricante00048011195957
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.2250 rpm
- UPC_NO00048011195957
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas, pero que da como resultado un acabado pulido
- La adaptabilidad ofrece un acabado uniforme al tiempo que mantiene el mineral abrasivo fresco continuamente expuesto
- La red no tejida funciona en frío y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
- El sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
- Rueda multiusos que limpia, termina, mezcla, desbarba y pule todo tipo de metales, compuestos y vidrio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.