Motion
7100231294 NOTAS HIGHLAND 6549-24PK, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

3M
7100231294 HIGHLAND NOTES 6549-24PK, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Notas Highland 6549-24PK, 3 pulg. x 3 pulg. (76 mm x 76 mm)
Artículo MI #02714698
No. Fabricante 7100231294 HIGHLAND NOTES 6549-24PK, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
Precio12.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100231294 HIGHLAND NOTES 6549-24PK, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)

Notas Highland 6549-24PK, 3 pulg. x 3 pulg. (76 mm x 76 mm)
Artículo MI #02714698
No. Fabricante 7100231294 HIGHLAND NOTES 6549-24PK, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM)
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
Precio12.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.175 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500124781
  • Número de Upc del fabricante
    00021200475139
  • Material
    Óxido de aluminio
  • Cantidad mínima del pedido
    8
  • UPC_NO
    00021200475139

Descripción general

Descripción del fabricante
7100231294 NOTAS DE TIERRAS ALTAS 6549-24PK, 3
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"