Motion
19600 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 12"X4"X5"8A MED

3M
19600 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8A MED

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8A mediana, 12 pulg. x 4 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714702
No. Fabricante 19600 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19600 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8A MED

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8A mediana, 12 pulg. x 4 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02714702
No. Fabricante 19600 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X4"X5"8A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 19600 SCOTCH-BRITE 12"X4"X5"8A MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 4 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad media, adecuada para acabado de alta resistencia.
  • Número de stock del fabricante
    61500124823
  • Número de Upc del fabricante
    00048011196008
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011196008
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
19600 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
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
Los clientes también compraron