Motion
25766 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE SCOTCH-BRITE ROLOC TSM 3"XNH A MED

3M
25766 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 3"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 3.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Rojo
Artículo MI #02714940
No. Fabricante 25766 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 3"XNH A MED
Precio4.06 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
25766 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 3"XNH A MED

Scotch-Brite® Disco de Cambio Rápido Roloc™ 3.0000 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Color Rojo
Artículo MI #02714940
No. Fabricante 25766 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TSM 3"XNH A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.06/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Refinamiento, limpieza, radiado, mezclado, acabado, desbarbado
  • Método de adjunto
    TSM
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500151057
  • Número de Upc del fabricante
    00048011257662
  • Aplicación del material
    Eliminación de óxido, refinado, lijado intermedio, lijado de uso general, eliminación de recubrimiento, mezcla, acabado, preparación de pintura, desbarbado ligero
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido de Roloc™ TSM
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011257662

Descripción general

Descripción del fabricante
25766 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good