Motion
27610 DISCO DE CERDAS RADIALES ESCOCÉS-BRITE 1"X1/8"36

3M
27610 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC 1"X1/8"36

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales, 1 pulg. x 1/8 en 36, 24 por interior 96 por caja
Artículo MI #02714959
No. Fabricante 27610 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC 1"X1/8"36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27610 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC 1"X1/8"36

Scotch-Brite™ Disco de cerdas radiales, 1 pulg. x 1/8 en 36, 24 por interior 96 por caja
Artículo MI #02714959
No. Fabricante 27610 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE DISC 1"X1/8"36
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1/8 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    96
  • Número de stock del fabricante
    61500151552
  • Número de Upc del fabricante
    00048011276106
  • RPM Máx.
    35000 rpm
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Discos de cerdas
  • UPC_NO
    00048011276106

Descripción general

Descripción del fabricante
27610 DISCO DE CERDAS RADIALES ESCOTÍNEAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las cerdas moldeadas y llenas de abrasivos pelan, desbarban, mezclan, terminan, pulen, limpian y eliminan recubrimientos de manera más efectiva, con menos presión que los cepillos de alambre
  • El grano abrasivo cerámico 3M™ patentado proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado uniforme durante toda la vida útil del disco
  • Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
  • El espaciado de las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de alta carga
  • No contiene filamentos de alambre para mejorar la seguridad