Motion
7000136523

3M
7000136523

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 4-1/2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color gris
Artículo MI #02714983
No. Fabricante 7000136523
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000136523

Scotch-Brite® Disco de lijado sin tejer Clean N Strip™ 4-1/2 pulgadas de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color gris
Artículo MI #02714983
No. Fabricante 7000136523
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, eliminación de revestimientos, desbarbado, acabado, lijado de uso general, lijado intermedio, preparación de pintura, radiado, refinado, eliminación de óxido
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Gris
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Grado
    Medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    61500152170
  • Número de Upc del fabricante
    00048011276724
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero suave, aleación de níquel, acero inoxidable, titanio
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011276724

Descripción general

Descripción del fabricante
27672 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"