Motion
HOJA DE PAPEL 02175  346U  3-2/3"X9"80 PESO EN D

3M
02175 PAPER SHEET 346U 3-2/3"X9"80 D-WEIGHT

Hoja de acabado y lijado recubierta - Material de óxido de aluminio, 9.0000 pulg. de largo, 3.6667 pulg. de ancho, 80 granos, 200 por paquete
Artículo MI #02716340
No. Fabricante 02175 PAPER SHEET 346U 3-2/3"X9"80 D-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02175 PAPER SHEET 346U 3-2/3"X9"80 D-WEIGHT

Hoja de acabado y lijado recubierta - Material de óxido de aluminio, 9.0000 pulg. de largo, 3.6667 pulg. de ancho, 80 granos, 200 por paquete
Artículo MI #02716340
No. Fabricante 02175 PAPER SHEET 346U 3-2/3"X9"80 D-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    D
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    3.667 pulg.
  • Longitud de la hoja
    9 pulg.
  • Anchura de la hoja
    3-2/3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60060006180
  • Número de Upc del fabricante
    00051144021758
  • Número de hojas
    200
  • UPC_NO
    00051144021758

Descripción general

Descripción del fabricante
02175 HOJA DE PAPEL 346U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchas superficies
  • La característica de capa abierta resistente a la carga permite un uso más prolongado antes de la sustitución
  • El soporte de papel fuerte y de peso D permite un lijado agresivo
  • Las láminas se pueden adaptar a varias piezas de trabajo y se pueden utilizar a mano o con máquina
  • Las láminas vienen en varios tamaños para adaptarse a diversas aplicaciones