Motion
HOJA DE PAPEL 10003  110N  9"X11"180 PESO A

3M
10003 PAPER SHEET 110N 9"X11"180 A-WEIGHT

3M™ Hojas de lijado de granate Pro-Pak 99412NA, 9 in x 11 in, grano 180A , paquete de 25 sht
Artículo MI #02716404
No. Fabricante 10003 PAPER SHEET 110N 9"X11"180 A-WEIGHT
Precio1.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10003 PAPER SHEET 110N 9"X11"180 A-WEIGHT

3M™ Hojas de lijado de granate Pro-Pak 99412NA, 9 in x 11 in, grano 180A , paquete de 25 sht
Artículo MI #02716404
No. Fabricante 10003 PAPER SHEET 110N 9"X11"180 A-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Granate
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    180
  • Número de stock del fabricante
    60070005396
  • Número de Upc del fabricante
    00051144994120
  • Número de hojas
    1000
  • UPC_NO
    00051144994120

Descripción general

Descripción del fabricante
10003 HOJA DE PAPEL 110N
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fino, grano 180
  • Fabricado con minerales abrasivos de granate
  • Potencia de corte nítida y limpia
  • Diseñado para producir acabados suaves de calidad