Motion
12BGR10STDUELP2

NSK CORP, BEARING DIV
12BGR10STDUELP2

Abierta(s)
Artículo MI #02728606
No. Fabricante 12BGR10STDUELP2
Precio1,345.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
12BGR10STDUELP2

Abierta(s)
Artículo MI #02728606
No. Fabricante 12BGR10STDUELP2
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
Precio1,345.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Altura total
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    12BGR10STDUELP2
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176625909
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176625909

Descripción general

Descripción del fabricante
12BGR10STDUELP2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good