Motion
GIHRK60-UK-2RS

INA (SCHAEFFLER)
GIHRK60-UK-2RS

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 60 mm, Tamaño de la rosca del mango: M58x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02731096
No. Fabricante GIHRK60-UK-2RS
Precio1,766.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
GIHRK60-UK-2RS

Extremo derecho roscado hembra de la varilla - Diámetro del orificio: 60 mm, Tamaño de la rosca del mango: M58x1.5, con accesorio de lubricación
Artículo MI #02731096
No. Fabricante GIHRK60-UK-2RS
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
Precio1,766.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Diámetro de la cabeza
    130 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M58x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M58
  • Peso
    14.26 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    326000 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Estándares cumplidos
    DIN-76
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    4012802529128

Descripción general

Descripción del fabricante
GIHRK60-UK-2RS-B