Motion
LGHP2/18

SKF
LGHP2/18

Grasa - Composición de diurea, grado 2-3 NLGI, tamaño 18 kg, recipiente, color azul, no apto para alimentos, resistente al agua, de -40 a 300 °F
Artículo MI #02731422
No. Fabricante LGHP2/18
Precio1,212.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGHP2/18

Grasa - Composición de diurea, grado 2-3 NLGI, tamaño 18 kg, recipiente, color azul, no apto para alimentos, resistente al agua, de -40 a 300 °F
Artículo MI #02731422
No. Fabricante LGHP2/18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,212.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    18 kg
  • Peso neto
    39.70 lb
  • Grado NLGI
    2-3
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    43.17 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Motores eléctricos: pequeños, medianos y grandes • Ventiladores industriales, incluidos ventiladores de alta velocidad • Bombas de agua • Cojinetes rodantes en máquinas textiles, de procesamiento de papel y de secado • Aplicaciones con cojinetes de bolas (y rodillos) de velocidad media y alta que funcionan a temperaturas medias y  altas • Cojinetes de liberación de embrague • Aplicaciones de eje vertical • Camiones de horno y rodillos
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Azul
  • Composición
    Diurea
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    +465 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Poliurea
  • Tipo de lubricante
    LGHP 2
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571625560
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGHP 2
  • Rango de temperatura
    -40 a 300 °F
  • UPC_NO
    7316571625560
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGHP2/18 BOLSA GRASA 40LBS
  • Vida útil extremadamente larga a altas temperaturas
  • Amplio rango de temperatura
  • Excelente protección contra la corrosión
  • Alta estabilidad térmica y mecánica
  • Buen rendimiento de arranque a bajas temperaturas
  • Compatibilidad con grasas comunes espesadas con poliurea y litio
  • Propiedades de bajo ruido
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"