Motion
07Q074
ALMOHADILLA DE APOYO DE 7" QS 5/8"-11 PK10
Artículo MI #02734788
No. Fabricante 07Q074
Precio101.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE APOYO DE 7" QS 5/8"-11 PK10
Artículo MI #02734788
No. Fabricante 07Q074
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
Precio101.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8"-11
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color
    Naranja
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1.000
  • Número de Upc del fabricante
    662980059814
  • Tipo de montaje
    Atornillado
  • Cantidad del paquete
    1.000
  • UPC_NO
    662980059814

Descripción general

Descripción del fabricante
07Q074 ALMOHADILLA DE VACÍO DE DISCO 7"X5/8"-11
  • El pasador de centrado garantiza un ajuste centrado; sistema de velcro para cambios rápidos de disco; esta almohadilla de apoyo patentada es el corazón del sistema QUICK-STEP. Está hecho de nylon de resistencia industrial que garantiza su resistencia y flexibilidad incluso a temperaturas elevadas. Los cambios de disco solo tardan segundos.