Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la cara6.0000 pulg.
- Ancho de la cara5.0000 pulg.
- Ancho de superficie plana4.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de superficie planaPlano
- Material de la poleaHierro fundido
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Con bridasCon bridas