Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.75 pulg.
- Longitud17.66 pulg.
- Accidente cerebrovascular12 pulg.
- Peso5.00 lb
- Ancho3.25 pulg.
Detalles
- Ciclo de trabajo con carga nominal0.25
- Capacidad de carga dinámica250 lb
- ECCNEAR99
- Voltaje de entrada12 V
- Capacidad de carga250 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTMD
- Velocidad a plena carga0.40 pulg./s
- Capacidad de carga estática250 lb
Descripción general
- Ideal para aplicaciones con cargas ligeras y espacio limitado
- Transmisión por correa para un funcionamiento silencioso
- Carcasa resistente a la corrosión
- El tubo de traducción con llave elimina la necesidad de un par de retención
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver folleto
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver folleto
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver folleto
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver folleto