Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa9/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2-1/64 pulg.
- Longitud total Diámetro2.7188 pulg.
- Peso0.5 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSSG216L
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobil FM222 Grado alimentario H1
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónACERO INOXIDABLE
- Tipo de selloUnidad cerrada con tapa de extremo y sello, sello de reborde E, unidad abierta con sello auxiliar
- SerieKFBSS
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699443998
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1", de uso intermedio, bloque de brida de poliamida con soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único, inserto de acero inoxidable