Motion
KLPSS224 1 1/2 BURGO DE BOLA PILLOWBLK

LINK-BELT
KLPSS224 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada Klean-Gard℮ 200 - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de polipropileno, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02740236
No. Fabricante KLPSS224 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
KLPSS224 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada Klean-Gard℮ 200 - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de polipropileno, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02740236
No. Fabricante KLPSS224 1 1/2 PILLOWBLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5156 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3438 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Altura total
    4.4063 pulg.
  • Longitud total
    7.2813 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Diseñado para prolongar la vida útil y aumentar el tiempo de actividad del sistema en sus aplicaciones de lavado más corrosivas • Las inserciones de acero inoxidable resistentes a la corrosión ayudan a mejorar el rendimiento y la limpieza del sistema al proporcionar una resistencia superior a los daños corrosivos y a las manchas de óxido que se encuentran comúnmente en los sistemas que utilizan inserciones de cojinetes de acero con recubrimiento tradicional • Carcasa de polipropileno blanco para una inspección rápida y fácil de la contaminación • Los sellos de goma delanteros y traseros eliminan los puntos de entrada de humedad y el crecimiento microbiano • Las tapas de seguridad naranjas fácilmente visibles ayudan a proteger a los trabajadores de los equipos en movimiento
  • Material de la carcasa
    Polipropileno
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Chevron FM2
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699444681
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SSG224L
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    Klean-Gard
  • UPC_NO
    793699444681

Descripción general

Descripción del fabricante
KLPSS224 PILLOWBLK KLP-SS224
  • Diseñado para prolongar la vida útil y aumentar el tiempo de actividad del sistema en las aplicaciones de lavado más corrosivas
  • Los insertos de acero inoxidable resistentes a la corrosión ayudan a mejorar el rendimiento y la limpieza del sistema al proporcionar una resistencia superior a los daños corrosivos y a las manchas de óxido que se encuentran comúnmente en los sistemas que utilizan insertos de cojinetes de acero con recubrimiento tradicional
  • Carcasa de polipropileno blanco para una inspección rápida y sencilla de la contaminación
  • Las juntas de goma delanteras y traseras eliminan los puntos de entrada de humedad y eliminan el crecimiento microbiano
  • Las tapas de seguridad naranjas de fácil visibilidad ayudan a proteger a los trabajadores de los equipos en movimiento