Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-5/8 pulg.
- Tamaño del cepillo1/2 pulg.
- Grosor del cepillo1/4 pulg.
- Longitud total7.1000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda
- Características y beneficios• Los cepillos proporcionan un servicio duradero y eficiente a un costo mínimo • 1-5/8 in de longitud de recorte • 1/4 in de grosor de cepillo
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoPlástico
- Número de Upc del fabricante012382401603
- Cantidad del paquete30
Descripción general
- Los cepillos proporcionan un servicio duradero y eficiente a un coste mínimo
- 1-5/8 pulgadas de longitud de recorte
- Grosor del cepillo de 1/4 pulg.