Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
- Peso0.09 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónAmolado
- Material de apoyoPaño
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Para usar conAlmohadillas de respaldo Norton Speed-Lok TS
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de Upc del fabricante012382509323
- RPM Máx.30000 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO012382509323
Descripción general
- Se utiliza en amoladoras a presión de aire en ángulo recto para un amolado suave y una mejor conformabilidad
- El tamaño pequeño permite el acceso a áreas confinadas