Motion
LRT202517
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #02750219
No. Fabricante LRT202517
Precio15.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD
Artículo MI #02750219
No. Fabricante LRT202517
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
Precio15.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    25000 N
  • Descripción larga
    El LRT202517 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm y un peso de 0.17 lb, construido para proporcionar una superficie de canalización duradera para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja en uso industrial general.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT202517
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    21000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT-202517 BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good