Motion
200CX2
Impermeable amarillo con capucha desmontable, 2XL
Artículo MI #02755183
No. Fabricante 200CX2
Precio15.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Impermeable amarillo con capucha desmontable, 2XL
Artículo MI #02755183
No. Fabricante 200CX2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    60 pulg.
  • Longitud
    49 pulg.
  • Tamaño
    2XL in-oz
  • Peso
    21.50 lb

Detalles

  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Amarillo
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Snaps
  • Tipo de prenda
    Abrigo
  • Uso de la prenda
    Lluvia
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Material
    PVC
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    Clásico
  • Mangas extraíbles
    Manguitos no extraíbles
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    45143200351

Descripción general

Descripción del fabricante
200CX2 CLÁSICO 0,35MM REVESTIMIENTO DE PVC/POLY 49
  • PVC de 0.35 mm sobre tejido de tela de poliéster
  • Combina las cualidades de resistencia e impermeabilidad del PVC con la durabilidad de un refuerzo de poliéster
  • Bragueta cortavientos de plástico negro con cierre a presión en la parte delantera
  • Cierres a presión de plástico negro en la muñeca
  • Capucha extraíble con cordón, cuello redondo
  • Espalda con capa ventilada y tres orificios de malla
  • Dos bolsillos de parche con solapa y cierres a presión
  • Mangas raglán
  • Ventilaciones de aire en las axilas
  • Color: amarillo
  • Envasado y con precio individual, 20 por caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"