Motion
423661

DODGE
423661

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-3/4 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero
Artículo MI #02755726
No. Fabricante 423661
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
423661

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 2-3/4 in, ranura de chaveta de 5/8 x 5/16 in, material de acero
Artículo MI #02755726
No. Fabricante 423661
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Tamaño del chavetero
    5/8 x 5/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    5-3/4 (Clase 30 , hierro gris) in, 5.38 (Acero) in
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    5.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    800 pulg.
  • Capacidad de par
    24000 pulg.
  • UPC_NO
    782475898817
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ACERO DE 3030 X 2-3/4 T L
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"