Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho38.1 mm
- Anillo exterior Ancho18 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general18 mm
- Peso0.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3510 lbf
- Capacidad de carga estática radial2520 lbf
- UPC_NO097741081818